曜日別特売
8373 光発熱ファイバーダウンプラスジャケット 8373 カジメイク 05718628

メイン画像

8373 光発熱ファイバーダウンプラスジャケット 8373 カジメイク 05718628
8373 光発熱ファイバーダウンプラスジャケット 8373 カジメイク 05718628
8373 光発熱ファイバーダウンプラスジャケット 8373 カジメイク 05718628
8373 光発熱ファイバーダウンプラスジャケット 8373 カジメイク 05718628

光発熱ファイバーダウンプラスジャケット 8373

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブロンズグリーン
サイズLL
内容量1着注文コード05718628品番8373
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

高密度ナイロン20D 380Tを使用した軽量でしなやかな風合いのファイバーダウンジャケットです。
中綿は環境にやさしいリサイクル再生ポリエステル繊維を使用。発熱繊維と3D中空繊維をブレンドした保温中綿で、光エネルギーを熱に変換し、体から放出される遠赤外線を吸収・再放射することで保温性を高めます。
内側と両脇にポケット付きで収納性も抜群。コンパクトに収納可能な収納袋付き。
春、秋はアウターで、冬はミドルレイヤーと3シーズンに対応可能な使い勝手の良いジャケットです。
羽毛のダウンと違い羽根抜けや臭いも無く、汚れたらご自宅でも洗えます。

色
ブロンズグリーン
サイズ
LL
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
70
適応身長(cm)
175~185
混率(%)
表側:ナイロン100 中わた:ポリエステル100 裏側:ナイロン100
裄丈(cm)
90
適応胸囲(cm)
96~104

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする