曜日別特売
8232 MA-1タイプジャケット 8232 カジメイク 05718716

両脇ポケット

8232 MA-1タイプジャケット 8232 カジメイク 05718716
8232 MA-1タイプジャケット 8232 カジメイク 05718716
8232 MA-1タイプジャケット 8232 カジメイク 05718716
8232 MA-1タイプジャケット 8232 カジメイク 05718716
8232 MA-1タイプジャケット 8232 カジメイク 05718716
8232 MA-1タイプジャケット 8232 カジメイク 05718716
8232 MA-1タイプジャケット 8232 カジメイク 05718716

MA-1タイプジャケット 8232

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズL
内容量1着注文コード05718716品番8232
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

スタンダードなMA-1のシルエットを踏襲した、作業やハードワークにもお勧めの防寒ジャケットです。
腕の動きが容易な立体的な袖部ギャザー仕様。
ジャケット全体に保温性の高い中わたを使用しております。
両脇フラップポケット、左袖にはユーティリティポケットを装備しています。

色
ブラック
サイズ
L
胸廻(cm)
126
着丈(cm)
68
適応身長(cm)
170~180
混率(%)
表地:ポリエステル100 裏地:ポリエステル100 中わた:ポリエステル100 別布(リブ):ポリエステル100
裄丈(cm)
90
適応胸囲(cm)
90~98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする