CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
リバースレギュレータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/4
注文コード
05719506
品番
2415-6C
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥11,938
販売価格(税別)
¥
10,853
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/4
最大流量(L/min)
14000
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
リリーフ
リリーフ機構付
CADデータダウンロード