CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
リバースレギュレータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/8
注文コード
05719524
品番
2419-1C
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,891
販売価格(税別)
¥
2,628
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/8
最大流量(L/min)
500
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
リリーフ
リリーフ機構付
CADデータダウンロード