#434 フィットン ブタレンジャー当て付 ノーブランド 05719953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#434 フィットン ブタレンジャー当て付 ノーブランド 05719953 #434 フィットン ブタレンジャー当て付 ノーブランド 05719953

フィットン ブタレンジャー当て付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード05719953 品番#434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

やわらかく使いやすい素材、アテ付なので破れにくくできています。
手首がマジックテープの脱着なので、グリップ力を逃しません。

サイズLL 全長(cm)約23 中指長(cm)約9 手の平幅(cm)約11 材質豚表革 入数(双)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05719953 #434 09140966 803 ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー) 南村製作所 ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー) 南村製作所 1パック(3双) 2,398 税込2,638 メーカーに違いがあります。3双入りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05719953
2008-04-05
用途:
電気工事
株式会社杉村電気商会 様

買うだびに品質がバラバラ薄いのがあったり、厚いのがあったりそれとすぐに穴が開く。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きまして、ありがとうございました。
バラツキがあるとのこと、大変申し訳ございません。
生地自体が生物のものを使用するため、若干のばらつきがどうしても出てしまうことがあります。
商品自体が明らかに薄いなど欠陥がございましたら、不良品ということで交換させていただきますので、お気軽にお問合せください。

また、下記も相当の試用の商品になっております。
宜しければ、一度お試しください。
http://www.monotaro.com/g/00011713/

宜しくお願い致します。

対象商品:
05719987
2007-06-06
用途:
炉内清掃や整備など幅広く使用しています。
カナデビアみちのくサービス株式会社 様

手袋の生地の厚さが薄すぎず厚すぎないため、細かい作業にも使用でき、だからと言ってすぐに破れるわけでもないので、とてもいいです。料金も他の皮手袋と比べると安いので、豆に交換することが出来、衛生的にもよいと思います。MonotaROオリジナルブランド、ノーブランド商品はとにかく安くて、消耗品などの大量に購入するものは経費削減になりとても助かります。メーカーの品物は値段が高いですが物はしっかりした物だと思います。ですが使用用途によっては、ここまでしっかりして無くてもいいからその分もう少し安くならないかなぁ

対象商品:
05719971
2007-03-24
用途:
建築・土木・水道本管等の重作業や運搬作業、解体作業。
株式会社小野工務店 様

当てが付いて非常に手の平部分は強いですが、指先やそれ以外の部分の皮が非常に破れ易い。早い物でしたらほんの小1時間程で破れました。確かに厚い・薄いがあるんでしょうか!?又指先の縫製も荒い所があり、指先が作業で一番肝心な所なのに、指先に縫製の塊が出来て作業がしずらい物があった。又、サイズが非常に小さい。他社でMサイズで丁度の私が、この商品Lサイズで若干小ささを感じた。しかし値段的な事を考えると、決して損な商品ではないと思う。

対象商品:
05719953
2007-05-21
用途:
鉄工作業時に。
溝口工業 様

品質の高さの割に、価格面でのパフォーマンスが素晴らしい!今までは他社から購入していましたが、これからはモノタロウです!

対象商品:
05719987
2006-12-07
用途:
鋼材切断、溶接、製作
株式会社松本工業製作所 様

溶接しながら細やかな作業ができる。メーカー品に比べて耐久性が衰える?

対象商品:
05719971
2006-04-26
用途:
バイク修理 板金作業
伊藤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当て付なので、丈夫で使いやすい。指先のフィット感が高まるともっとよい商品になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする