曜日別特売
ASW-HNM-40 asunowa 植物由来 ポリ袋マチ付 食品用 M オルディ 05720771

asunowa 植物由来 ポリ袋マチ付 食品用 M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(40枚)
注文コード
05720771
品番
ASW-HNM-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

植物由来素材を25%使用。えくぼシール加工により底マチ部が破れにくい。湯煎調理にも使える(耐熱温度110℃)

バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】0.25
材質
本体/ポリエチレン、化粧箱/紙
寸法(mm)
250(170+80)×350
色
半透明
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
23128025
バイオマスプラ(BP)マーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする