オルディ
食品用ポリ袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
0.05
0.03
0.04
0.05
容量(L)
120
45
70
90
120
寸法(mm)
1000×1200
650×800
800×900
900×1000
1000×1200
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
05720789
品番
FB-LB120-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
食品工場や飲食店などで、食品の安全対策・衛生対策に使用できるツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製食品用ポリ袋です。
食材の保管や、混ぜ合わせ加工時などにポリ容器内にかぶせて使用する商品です。
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
1000×1200
容量(L)
120
材質
本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
色
青