曜日別特売
FB-LB70-10 食品用ポリ袋 オルディ 05720807

食品用ポリ袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
厚さ(mm)0.04
容量(L)70
寸法(mm)800×900
内容量1冊(10枚)注文コード05720807品番FB-LB70-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

食品工場や飲食店などで、食品の安全対策・衛生対策に使用できるツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製食品用ポリ袋です。
食材の保管や、混ぜ合わせ加工時などにポリ容器内にかぶせて使用する商品です。

厚さ(mm)
0.04
寸法(mm)
800×900
容量(L)
70
材質
本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
色
青

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする