曜日別特売
80265101WHMKG エコン漬物重石1.0 サンコー(三甲) 05720868

サンプル画像

80265101WHMKG エコン漬物重石1.0 サンコー(三甲) 05720868
80265101WHMKG エコン漬物重石1.0 サンコー(三甲) 05720868
80265101WHMKG エコン漬物重石1.0 サンコー(三甲) 05720868

エコン漬物重石1.0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05720868
品番
80265101WHMKG
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

指に食い込まない丸み設計で、毎日の上げ下ろしをラクに。重石には持ち手を設置しています。
15kgを超える15・20サイズには2本設置しています。安定して持ち運ぶことができ、足元への落下による怪我のリスクを低減します。

材質
外装:PE/中身:コンクリート
質量(kg)
1
外寸(mm)
Φ95×95
色相
ホワイトミカゲ
注意
※中身:コンクリートです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※6t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする