曜日別特売
4-01FB タッチコネクターFUJI/フィメイルバルク(金属) 千代田通商 05720872

タッチコネクターFUJI/フィメイルバルク(金属)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
接続ねじ1/8
内容量1個注文コード05720872品番4-01FB
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類Rc適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)25寸法B(Φmm)8.4二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14チューブ挿入長さ(mm)15質量(g)18.5トラスコ品番808-3387接続ねじ1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする