寸法A(mm)42.9寸法B(mm)25寸法C(Φmm)12寸法L(mm)38.9寸法P(mm)13二面幅H(mm)12形状メイルブランチワイ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3ねじの種類Rねじ寸法TR1/8トラスコ品番313-6906色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)12.2使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)12.5