ハッピーカンパニー
ボディトリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05721042
品番
HCHBT
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
大ヒット「オリジナルヘッドトリップ」の姉妹品が新発売!今までにない感覚!頭から足の先までゾクゾク震えて快感。職場のデスクやリビングに置いて、いつでもリフレッシュ!
サイズ
長さ34cm、開脚時:幅10cm
質量(g)
100
素材
純銅(持ち手部分:木)