曜日別特売
4R-00Y タッチコネクターFUJI/ワイコネクター(樹脂) 千代田通商 05721536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/ワイコネクター(樹脂)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05721536品番4R-00Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥433

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状ワイコネクター使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)49寸法B(mm)22寸法C(Φmm)4寸法L(mm)34チューブ挿入長さ(mm)15質量(g)11.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
057215364R-00Y104815554R-00Y4R-00Y フジワイコネクター(樹脂) 千代田通商 10481555フジワイコネクター(樹脂)千代田通商1個
419
税込461
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする