曜日別特売
F8-03MYW タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商 05721563

F8-03MYW タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商 05721563
F8-03MYW タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商 05721563

タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8ねじ寸法TR3/8注文コード05721563品番F8-03MYW
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。

寸法A(mm)51.4寸法B(mm)29寸法C(Φmm)14寸法L(mm)45寸法P(mm)15二面幅H(mm)17形状メイルブランチワイ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3ねじの種類Rねじ寸法TR3/8トラスコ品番313-7210材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)32.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)13.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする