千代田通商
タッチコネクターFUJI/ユニオン(金属)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05721703
品番
12-00U
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状
ユニオンストレート
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
39.8
寸法C(Φmm)
19
チューブ挿入長さ(mm)
19.4
質量(g)
38.5
トラスコ品番
360-0653