曜日別特売
8-00LC タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属) 千代田通商 05721965

タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)8
内容量1個注文コード05721965品番8-00LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状エルコネクター使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)21.2寸法B(mm)38寸法C(Φmm)15寸法E1(Φmm)9.5寸法E2(Φmm)9寸法L(mm)21チューブ挿入長さ(mm)17質量(g)30.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
057219658-00LC104783968-00LC8-00LC フジエルコネクター(金属) 千代田通商 10478396フジエルコネクター(金属)千代田通商1個
449
税込494
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする