※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
3/8
注文コード
05722236
品番
6R-03S1
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状
シングルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
ポリアセタール
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
21.7
寸法B(mm)
23.5
寸法C(mm)
30.8
寸法E(Φmm)
13
二面幅H(mm)
17
寸法L(mm)
17.1
チューブ挿入長さ(mm)
16.3
質量(g)
29.5
接続ねじ
3/8