曜日別特売
12-00LC タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属) 千代田通商 05722823

タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
内容量1個注文コード05722823品番12-00LC
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状エルコネクター使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)25.6寸法B(mm)42.5寸法C(Φmm)19寸法E1(Φmm)11.5寸法E2(Φmm)11寸法L(mm)23.1チューブ挿入長さ(mm)19.4質量(g)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする