曜日別特売
8-02MT タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(金属) 千代田通商 05723137

タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(金属)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード05723137品番8-02MT
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)21.2寸法B(mm)30寸法C(Φmm)15寸法E1(Φmm)9.5寸法E2(Φmm)9二面幅H(mm)14寸法L(mm)24チューブ挿入長さ(mm)17質量(g)49.5トラスコ品番808-3858接続ねじ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05723137
2015-05-02
用途: 重機械のエアーシステムの修理

メーカー修理工場へ依頼すると何万円も請求来ます。同じ物があって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする