- 仕様
- 感受性:3g/a、標準:EN 14624;2012
- 長さ(mm)
- 蛇腹長:370
- バッテリー
- ブロック型乾電池(ニッケル水素)×1
- 応答速度
- <1秒
- 起動時間(秒)
- <50(0~+50℃)、<80(-20~0℃)
- 動作温度(℃)
- -20~+50
- 検知対象ガス
- R134a、R22、R404A、H2またはCFC、HCFC、HFCNH3等の主要冷媒ガス(H2と冷媒ガスは別センサヘッドを使用)
- 動作湿度(%RH)
- 20~80
- アラーム
- 【アラーム信号】光学式、音響、【ガス漏れ】検知をアラーム音とディスプレイ色でお知らせ