曜日別特売
316-4S1 TESTO 316-4セット1 testo(テストー) 05723187

TESTO 316-4セット1316-4S1

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05723187
品番
316-4S1
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

・CFC、HFC、HCFC、H2ガスを検知する冷媒ガス検知器です。・3g/year以下の高感度センサによりごく僅かな漏れも検知可能・発生源をより正確に特定できるようにセンサヘッドの角度を自由に変えられるフレキシブルチューブ付き

仕様
感受性:3g/a、標準:EN 14624;2012
長さ(mm)
蛇腹長:370
バッテリー
ブロック型乾電池(ニッケル水素)×1
応答速度
<1秒
起動時間(秒)
<50(0~+50℃)、<50(0~+50℃)
動作温度(℃)
-20~+50
検知対象ガス
R134a、R22、R404A、H2またはCFC、HCFC、HFCNH3等の主要冷媒ガス(H2と冷媒ガスは別センサヘッドを使用)
動作湿度(%RH)
20~80
アラーム
【アラーム信号】光学式、音響、【ガス漏れ】検知をアラーム音とディスプレイ色でお知らせ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする