曜日別特売
10-03MT タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(金属) 千代田通商 05723392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(金属)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード05723392品番10-03MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥763

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)23寸法B(mm)32寸法C(Φmm)17寸法E1(Φmm)10.5寸法E2(Φmm)10二面幅H(mm)17寸法L(mm)25.6チューブ挿入長さ(mm)17.8質量(g)62.5接続ねじ3/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0572339210-03MT1048081210-03MT10-03MT フジメイルブランチティ(金属) 千代田通商 10480812フジメイルブランチティ(金属)千代田通商1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05723137
2015-05-02
用途: 重機械のエアーシステムの修理

メーカー修理工場へ依頼すると何万円も請求来ます。同じ物があって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする