曜日別特売
PS-LPDF-WH LPレコードジャケット用ダブルフェイスフレーム Kenko(ケンコートキナー) 05723467

 

PS-LPDF-WH LPレコードジャケット用ダブルフェイスフレーム Kenko(ケンコートキナー) 05723467
PS-LPDF-WH LPレコードジャケット用ダブルフェイスフレーム Kenko(ケンコートキナー) 05723467
PS-LPDF-WH LPレコードジャケット用ダブルフェイスフレーム Kenko(ケンコートキナー) 05723467
PS-LPDF-WH LPレコードジャケット用ダブルフェイスフレーム Kenko(ケンコートキナー) 05723467
PS-LPDF-WH LPレコードジャケット用ダブルフェイスフレーム Kenko(ケンコートキナー) 05723467
PS-LPDF-WH LPレコードジャケット用ダブルフェイスフレーム Kenko(ケンコートキナー) 05723467
PS-LPDF-WH LPレコードジャケット用ダブルフェイスフレーム Kenko(ケンコートキナー) 05723467
PS-LPDF-WH LPレコードジャケット用ダブルフェイスフレーム Kenko(ケンコートキナー) 05723467

LPレコードジャケット用ダブルフェイスフレームPS-LPDF-WH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード05723467品番PS-LPDF-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

レコードをかけていない時間も、お気に入りのジャケットを飾って楽しめる、LPレコード好きのためのディスプレイフレーム。
LPレコードジャケットを2枚のアクリル板の間に挟み込むだけで、フロントとバックの2つの面をそのまま飾れる自立型フレームです。フロントのアートワークと、バックの写真やクレジット、ライナーノーツを、気分に合わせて向きを変えて楽しくディスプレイできます。
フレームは自立式なので、壁掛けの必要がなく、ターンテーブル横やレコード棚、リスニングスペースやデスクやシェルフの上など、好きな場所に置くだけで、おしゃれなインテリアとして飾れます。
表面材には両面ともUVカット仕様のアクリルを採用し、紫外線による経年退色を抑制し、ホコリやキズからジャケットを守ります。アクリルはガラスに比べて軽量で割れにくく、安全性と透明性を兼ね備えています。
一般的なLPレコードのジャケットサイズに対応しており、最大318×318mm、厚さ7mmまでのジャケットを収めることができます。フレームカラーは、インテリアやオーディオシステムになじみやすい2色をラインナップ。
UVカット率90%以上
額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。

色
ホワイト
材質
表面材:アクリル
サイズ
一般的なLPレコードジャケット(最大318×318mm、厚さ7mmまで)
質量(g)
約1,215
外寸法(mm)
額縁:332×332×70
画面寸法(mm)
308×308

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする