12-03M2L タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属) 千代田通商 05723821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)12
接続ねじ3/8
内容量1個注文コード05723821品番12-03M2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥833

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状ロングメイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)25.6寸法B(mm)59.5寸法C(Φmm)19寸法E1(Φmm)11.5寸法E2(Φmm)11二面幅H(mm)19寸法L(mm)53.1チューブ挿入長さ(mm)19.4質量(g)110.5接続ねじ3/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0572382112-03M2L1048133612-03M2L12-03M2L フジロングメイルエルボ(金属) 千代田通商 10481336フジロングメイルエルボ(金属)千代田通商1個
779
税込857
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする