曜日別特売
8-03S2 タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属) 千代田通商 05725501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)8
内容量1個注文コード05725501品番8-03S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,233

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)23.7寸法B(mm)24寸法C(mm)48.4寸法E(mm)14寸法P(mm)15.5二面幅H(mm)17寸法L(mm)17.6チューブ挿入長さ(mm)17質量(g)74.5接続ねじ3/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
057255018-03S2104794378-03S28-03S2 フジダブルバンジョー(金属) 千代田通商 10479437フジダブルバンジョー(金属)千代田通商1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする