曜日別特売
HG919-4000 水中ポンプ SELECTED BY MARINTEC 05725987

HG919-4000 水中ポンプ SELECTED BY MARINTEC 05725987
HG919-4000 水中ポンプ SELECTED BY MARINTEC 05725987

水中ポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
揚程(m)2.8
規格【ノズル】19mm/22mm/25mm
流量(L/h)4000
内容量1式注文コード05725987品番HG919-4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

・水中ポンプ 水槽 給水 水換え 底部入水式 静音設計
・排水ポンプ 循環ポンプ 給水ポンプ 淡水 海水
・【水中ポンプ】水換えや排水作業がスムーズに行えます。防水規格はIP68対応で、水中での長時間使用も心配しません。
・【空運転防止】底面吸水式のため、底部を平らなところに設置してから、電源を入れるだけで使用できます。水深約25mmまで水を汲み上げられ、約5mmのフンや餌のカスもらくらく排出します。空運転防止機能が付き、最低水位の25mm水深まで自動的に停止します。また、保護回路が熱くなると自動的に停止し、冷めると再び動作します。
・【安定性高い】各ノズルのサイズによって提供する水の流れも違います。ごニーズに応じて選択することをお勧めです。水槽ポンプの底部には強力な吸盤が4枚付き、安定性が高く、騒音低減効果が良いです。水槽壁にしっかりと固定され、適度な水流を作ることで、魚たちがより活発に泳ぐ姿が楽しめます。
・【静音ポンプ】循環ポンプは360度パワフルに吸水できるため、水を循環させる、水流をつくることで、水質の悪化を防ぐ役割があります。さらに、静音モーター設計により稼働音が非常に静かで、作業する時に、45dB以下に抑えられ、リビングや寝室など静かな環境でも快適に使用できます。日常生活に面倒をかけることが全くありません。
・【適用場所】水槽、水族館、魚の池、魚介類の養殖場など水循環・清掃は必要な所はもちろん、家庭プールやお風呂の水を吸い上げるなどのご使用も楽になります。
■仕様(共通)
・入力電圧:AC100-110V
・周波数:50-60Hz
・コード長さ:1.8m
・電源:電源コード式
・カラー:ブラック

■仕様(HG919-800)
・サイズ:S
・消費電力:18W
・流量:800L/H
・揚程:1.2m
・ノズル規格:13mm/16mm

■仕様(HG919-1500)
・サイズ:M
・消費電力:40W
・流量:1500L/H
・揚程:2.3m
・ノズル規格:19mm/22mm/25mm

■仕様(HG919-2500)
・サイズ:L
・消費電力:60W
・流量:2500L/H
・揚程:2.3m
・ノズル規格:19mm/22mm/25mm

■仕様(HG919-4000)
・サイズ:XL
・消費電力:90W
・流量:4000L/H
・揚程:2.8m
・ノズル規格:19mm/22mm/25mm

サイズ
XL
規格
【ノズル】19mm/22mm/25mm
消費電力(W)
90
揚程(m)
2.8
ノズル
19mm/22mm/25mm
色
ブラック
周波数(Hz)
50-60
電圧(V)
AC100-110
電源
電源コード式
コード長さ(m)
1.8
周波数
50-60Hz
流量(L/h)
4000
入力電圧
AC100-110V
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする