※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
10
4
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05726016
品番
10-02S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,330
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状
ダブルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
26.6
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
53.6
寸法E(mm)
17
寸法P(mm)
18.5
二面幅H(mm)
17
寸法L(mm)
18.5
チューブ挿入長さ(mm)
17.8
質量(g)
105
接続ねじ
1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05726016
10-02S2
10479148
10-02S2
フジダブルバンジョー(金属)
千代田通商
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました