日本技研工業
神戸市指定 燃えるごみ袋 45L 10P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
05726678
品番
KUB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
神戸市指定、家庭用「可燃」ごみ袋、45L・10枚入り・平袋
神戸市承認番号103号
分別ルールを守ってもらうために、6か国語表記(英語、韓国・朝鮮語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語)
用途
家庭用指定ゴミ袋
材質
ポリエチレン HD
寸法(mm)
W650×H800 厚さ0.02
質量(g)
200
容量(L)
45
注意
※突起のあるものを入れると、材質上破れる場合があるので、ご注意ください
※火のそばに置かないでください
※印刷面は、摩擦により衣服に色がつく場合があるので、こすらないようにしてください。
※印刷面は、色移りする場合があるので他の素材に密着したまま、保管しないでください。
※(警告)本品は、お子様にとって窒息などの危険が伴うものです。お子様の手の届くところに置かないでください。