日本技研工業
神戸市指定 燃えるごみ袋 45L 30P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
05726687
品番
KUB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
神戸市指定、家庭用「可燃」ごみ袋、45L・30枚入り
神戸市承認番号103号
分別ルールを守ってもらうために、6か国語表記(英語、韓国・朝鮮語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語)
用途
家庭用指定ゴミ袋
材質
ポリエチレン HD
寸法(mm)
W650×H800 厚さ0.02
質量(g)
600
容量(L)
45
注意
※突起のあるものを入れると、材質上破れる場合があるので、ご注意ください
※火のそばに置かないでください