曜日別特売
KUB-7 神戸市指定 燃えないごみ袋 45L 10P 日本技研工業 05726712

神戸市指定 燃えないごみ袋 45L 10P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
05726712
品番
KUB-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

神戸市指定、家庭用「燃えない」ゴミ袋、45L・10枚入
神戸市承認番号103号
分別ルールを守ってもらうために、6か国語表記(英語、韓国・朝鮮語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語)
カセットボンベ・スプレー缶は、指定袋ではなく、中身の見える袋(15Lまで)に入れてください。「燃えないごみ」には入れないでください。

用途
家庭用指定ゴミ袋
材質
ポリエチレン LD
寸法(mm)
W650×H800 厚さ0.025
質量(g)
240
容量(L)
45
注意
※突起のあるものを入れると、材質上破れる場合があるので、ご注意ください
※火のそばに置かないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする