KUB-T04 神戸市指定 燃えるごみ袋とって付 45L 30P 日本技研工業 05726739

神戸市指定 燃えるごみ袋とって付 45L 30P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷代引不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(30枚)
注文コード
05726739
品番
KUB-T04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

神戸市指定、家庭用「可燃」ごみ袋、45L・30枚入り・取っ手付き
袋のサイズ43cm×22cm×80cm
神戸市承認番号103号
分別ルールを守ってもらうために、6か国語表記(英語、韓国・朝鮮語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語)

用途
家庭用指定ゴミ袋
注意
※突起のあるものを入れると、材質上破れる場合があるので、ご注意ください
※火のそばに置かないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする