寸法A(mm)39.3寸法B(mm)20.8寸法C(Φmm)10寸法L(mm)35.3寸法P(mm)10.8二面幅H(mm)10形状メイルブランチワイ適合チューブ外径(Φmm)4使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3接続ねじ種類R接続ねじ1/8トラスコ品番313-7741色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)9.3使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)SUS(ステンレス)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)12