曜日別特売
42050 プッシュピンプーラー Lisle(ライル) 05727387

42050 プッシュピンプーラー Lisle(ライル) 05727387
42050 プッシュピンプーラー Lisle(ライル) 05727387
42050 プッシュピンプーラー Lisle(ライル) 05727387
42050 プッシュピンプーラー Lisle(ライル) 05727387

プッシュピンプーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
05727387
品番
42050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

スプリング機構により、より楽に作業できます。
ホイールハウス内などの狭い場所での使用に最適です。
ピンやアンカーを傷つけにくい設計になっています。
快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(硬度の異なる素材を組み合わせた)グリップを採用しています。

全長(mm)
267
質量(g)
218
全幅(mm)
107.95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする