曜日別特売
42060 プッシュピンプーラー 30度 Lisle(ライル) 05727396

42060 プッシュピンプーラー 30度 Lisle(ライル) 05727396
42060 プッシュピンプーラー 30度 Lisle(ライル) 05727396

プッシュピンプーラー 30度

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
05727396
品番
42060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

角度を付けたプライヤー先端により、ピンやアンカーを傷つけることなく作業できます。
スプリング機構により、よりスムーズで楽な操作が可能です。
ホイールハウス内などの狭い場所での作業に最適です。
快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(異なる硬度の素材を組み合わせた)グリップを採用しています。

全長(mm)
267
質量(g)
218
全幅(mm)
107.95
先端角度
30度

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする