曜日別特売
42070 プッシュピンプーラー 80度 Lisle(ライル) 05727412

42070 プッシュピンプーラー 80度 Lisle(ライル) 05727412
42070 プッシュピンプーラー 80度 Lisle(ライル) 05727412
42070 プッシュピンプーラー 80度 Lisle(ライル) 05727412

プッシュピンプーラー 80度

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
05727412
品番
42070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

角度を付けたプライヤー先端により、ピンやアンカーを傷つけることなく作業できます。
スプリング機構により、よりスムーズで楽な操作が可能です。
ホイールハウス内などの狭い場所での作業に最適です。
快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(異なる硬度の素材を組み合わせた)グリップを採用しています。

全長(mm)
267
質量(g)
218
全幅(mm)
107.95
先端角度
80度

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする