曜日別特売
42810 プラスチッククリップリムーバー Lisle(ライル) 05727421

42810 プラスチッククリップリムーバー Lisle(ライル) 05727421
42810 プラスチッククリップリムーバー Lisle(ライル) 05727421
42810 プラスチッククリップリムーバー Lisle(ライル) 05727421
42810 プラスチッククリップリムーバー Lisle(ライル) 05727421

プラスチッククリップリムーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
05727421
品番
42810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ニードルノーズプライヤー形状により、奥まった位置のピンにも対応します。
ピンやアンカーを傷つけにくい設計で、従来タイプのクリップの取り外しにも使用できます。
内蔵スプリングにより、作業がより簡単に行えます。
頑固に固着したファスナーには、内蔵カッターでファスナーヘッドを切断することが可能です。
自動車用ヒューズの取り外しにも使用できます。

全長(mm)
267
質量(g)
191
全幅(mm)
107.95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする