曜日別特売
ASCC-25DX+-set 充電用クリップ 清和工業 05727570

充電用クリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット
電流(A)25
色赤黒セット
内容量1セット注文コード05727570品番ASCC-25DX+-set
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

MADE IN JAPAN の高品質仕様。持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプがございます。

用途
補修用としてご使用ください。
全長(mm)
73
色
赤黒セット
容量
1セット
電流(A)
25
全幅(mm)
54
厚さ(mm)
0.6
タイプ
絶縁フルカバー付き
注意
※全長とは、カバーを付けた状態での長さです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする