清和工業
充電用クリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット
1個
電流(A)
50
25
30
50
色
赤黒セット
赤
赤黒セット
黒
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
05727588
品番
ASCC-50DX+-set
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
MADE IN JAPAN の高品質仕様。持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプがございます。
用途
補修用としてご使用ください。
全長(mm)
113
色
赤黒セット
容量
1セット
電流(A)
50
全幅(mm)
88
厚さ(mm)
0.6
タイプ
絶縁フルカバー付き
注意
※全長とは、カバーを付けた状態での長さです。