8-02S3 タッチコネクターFUJI/トリプルバンジョー(金属) 千代田通商 R 05727601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/トリプルバンジョー(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05727601 品番8-02S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,766
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状トリプルバンジョー 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)23.7 寸法B(mm)23 寸法C(mm)62.9 寸法E(mm)14 寸法P(mm)15.5 二面幅H(mm)14 寸法L(mm)17 チューブ挿入長さ(mm)17 質量(g)92.5 接続ねじ1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05727601 8-02S3 10480173 8-02S3 フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商 フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする