寸法A(mm)49.4寸法B(mm)29寸法C(Φmm)14寸法L(mm)43.4寸法P(mm)15二面幅H(mm)14形状メイルブランチワイ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3接続ねじ種類R接続ねじ1/4トラスコ品番309-5142色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)18.8使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)SUS(ステンレス)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)13.7