MOT-MRING01-BK メタルリングステッカー 4枚入り MOTTERU 05729792

MOT-MRING01-BK メタルリングステッカー 4枚入り MOTTERU 05729792
MOT-MRING01-BK メタルリングステッカー 4枚入り MOTTERU 05729792
MOT-MRING01-BK メタルリングステッカー 4枚入り MOTTERU 05729792
MOT-MRING01-BK メタルリングステッカー 4枚入り MOTTERU 05729792
MOT-MRING01-BK メタルリングステッカー 4枚入り MOTTERU 05729792
MOT-MRING01-BK メタルリングステッカー 4枚入り MOTTERU 05729792
MOT-MRING01-BK メタルリングステッカー 4枚入り MOTTERU 05729792
MOT-MRING01-BK メタルリングステッカー 4枚入り MOTTERU 05729792
MOT-MRING01-BK メタルリングステッカー 4枚入り MOTTERU 05729792
MOT-MRING01-BK メタルリングステッカー 4枚入り MOTTERU 05729792
MOT-MRING01-BK メタルリングステッカー 4枚入り MOTTERU 05729792

メタルリングステッカー 4枚入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05729792
品番
MOT-MRING01-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

スマホ・タブレットやケースに貼るだけで、手軽にマグネット対応にできるメタルリングステッカー、MagSafeアクセサリーを快適に使えます
貼り付ける位置決めに便利な貼り付けツール付き
下地に貼る透明保護フィルム付き、はがず時もケースや機種を傷、糊あとから守ります
厚さ約1.5mmの薄型リング、表面はさらさら質感&フチもなめらか仕上げ
複数端末や家族でシェアできる4枚セット

付属品
透明フィルム、貼り付けツール、取扱説明書兼保証書
材質
亜鉛鋼板、ABS、アクリル系粘着テープ
色
ブラック
本体質量(g)
約3/枚
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約56.5×1.5
保証期間
初期不良のみ交換対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする