- 色
- ブルー
- 本体質量(g)
- 約 86
- 適合機器
- スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約 38× 56× 35(電源プラグは除く)
- 保証期間
- 2年間
- 保護機能
- 過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護
- 入力仕様
- AC100-240V 50/60Hz 1.5A Max
- 出力仕様
- PD:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(65W Max)、AVS:DC9-20V/3A、PPS:DC5-21V/3.25A