曜日別特売

ACアダプタ ノートパソコン用 65W・マルチタイプ

ACアダプタ ノートパソコン用 65W・マルチタイプ - サンワサプライACアダプタ ノートパソコン用 65W・マルチタイプ - サンワサプライACアダプタ ノートパソコン用 65W・マルチタイプ - サンワサプライACアダプタ ノートパソコン用 65W・マルチタイプ - サンワサプライACアダプタ ノートパソコン用 65W・マルチタイプ - サンワサプライACアダプタ ノートパソコン用 65W・マルチタイプ - サンワサプライACアダプタ ノートパソコン用 65W・マルチタイプ - サンワサプライACアダプタ ノートパソコン用 65W・マルチタイプ - サンワサプライ

6種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。
各社ノートパソコンに対応した6種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。
出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコンに対応します。
プラグはパソコン接続時に横に飛び出さず、取り回しのよいL型プラグ仕様です。
一部のプラグはストレート型です。
ACプラグ一体型でコンパクトに持ち運べるため、出張時や外出先でもかさばりにくく便利です。
ケーブル長は約1.8mで、床置きのタップや離れた壁のコンセントにも届きやすく、設置場所を選ばず快適に使えます。
過電圧保護、過電流保護、短絡保護と各種保護回路搭載で安全に使用できます。
2台目のACアダプターとして使えばノートパソコン本体に付属のACアダプターを毎回持ち運ぶ必要がなくなり、移動時の荷物を減らせます。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品で安心して使用できます。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06835146ACA-DC116ML
¥6,200
¥4,798
¥5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする