MOT-ACPD67C2U1-BK USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1 MOTTERU 05730002

MOT-ACPD67C2U1-BK USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1 MOTTERU 05730002
MOT-ACPD67C2U1-BK USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1 MOTTERU 05730002
MOT-ACPD67C2U1-BK USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1 MOTTERU 05730002
MOT-ACPD67C2U1-BK USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1 MOTTERU 05730002
MOT-ACPD67C2U1-BK USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1 MOTTERU 05730002
MOT-ACPD67C2U1-BK USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1 MOTTERU 05730002
MOT-ACPD67C2U1-BK USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1 MOTTERU 05730002
MOT-ACPD67C2U1-BK USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1 MOTTERU 05730002
MOT-ACPD67C2U1-BK USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1 MOTTERU 05730002
MOT-ACPD67C2U1-BK USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1 MOTTERU 05730002
MOT-ACPD67C2U1-BK USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1 MOTTERU 05730002
MOT-ACPD67C2U1-BK USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1 MOTTERU 05730002

USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1MOT-ACPD67C2U1-BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
スモーキーブラック
注文コード
05730002
品番
MOT-ACPD67C2U1-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ノートPCもスマホもこれ1台 最大67W出力の充電器
3台まで同時充電できる USB-Cx2とUSB-Ax1ポート
スマホ、タブレット、ノートPC、イヤホンなどあらゆる機種の充電に対応
かばんにいれてもスッキリと持ち運べるコンパクト設計
安心して使える安全機能を搭載

色
スモーキーブラック
本体質量(g)
約100
入力電圧(V)
100-240 50/60Hz 2A
対応機種
「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。【Apple】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Prosシリーズ、MacBook Air/MacBook Pro/Neoシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperia、などUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約31.5×56.5×38
保証期間
2年間
出力仕様
【単ポート使用時】USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.35A[PD67W]PPS 3.3-11V5A、USB-Aポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、【2ポート使用時】USB-C1+USB-C2:PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A:PD45W+18W、USB-C2+USB-A:10W+10W、【3ポート使用時】USB-C1+USB-C2+USB-A:PD40W+10W+10W
USBポート
USB-C×2・USB-A×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする