MOT-MRINGSEAL01-CL メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り MOTTERU 05730248

MOT-MRINGSEAL01-CL メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り MOTTERU 05730248
MOT-MRINGSEAL01-CL メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り MOTTERU 05730248
MOT-MRINGSEAL01-CL メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り MOTTERU 05730248
MOT-MRINGSEAL01-CL メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り MOTTERU 05730248
MOT-MRINGSEAL01-CL メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り MOTTERU 05730248
MOT-MRINGSEAL01-CL メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り MOTTERU 05730248
MOT-MRINGSEAL01-CL メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り MOTTERU 05730248
MOT-MRINGSEAL01-CL メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り MOTTERU 05730248
MOT-MRINGSEAL01-CL メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り MOTTERU 05730248
MOT-MRINGSEAL01-CL メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り MOTTERU 05730248
MOT-MRINGSEAL01-CL メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り MOTTERU 05730248
MOT-MRINGSEAL01-CL メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り MOTTERU 05730248

メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05730248
品番
MOT-MRINGSEAL01-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

スマホやケースに直接ステッカーを貼るのに抵抗はありませんか?
メタルリングを貼るその前に、傷や糊あとから守る下地用の透明保護フィルム

付属品
取扱説明書兼保証書
材質
PVC
色
クリア
本体質量(g)
約0.5/枚
保証期間
初期不良のみ交換対応
直径(mm)
約58 ※突起部分を除く

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする