OWL-AC6502-WH 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 05730449

OWL-AC6502-WH 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 05730449
OWL-AC6502-WH 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 05730449
OWL-AC6502-WH 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 05730449
OWL-AC6502-WH 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 05730449
OWL-AC6502-WH 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 05730449
OWL-AC6502-WH 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 05730449
OWL-AC6502-WH 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 05730449
OWL-AC6502-WH 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 05730449
OWL-AC6502-WH 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 05730449

最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器OWL-AC6502-WH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
05730449
品番
OWL-AC6502-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

スマホからノートPCまで充電できるハイパワー充電器
窒化ガリウム(GaN)で低発熱&小型設計
最大65W出力のUSB Type-Cポート
USB PD-PPS/AVSに対応
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の2年保証

色
ホワイト
本体質量(g)
約 86
適合機器
スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 38× 56× 35(電源プラグは除く)
保証期間
2年間
保護機能
過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護
入力仕様
AC100-240V 50/60Hz 1.5A Max
出力仕様
PD:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(65W Max)、AVS:DC9-20V/3A、PPS:DC5-21V/3.25A
注意
※【海外で使用する場合】事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認ください。(変換プラグは付属しておりません。)また、以下の場合の保証対応は致し兼ねますので、ご注意ください。[日本国外からの保証依頼、日本国外で使用した際の動作保証、日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート、日本語以外の言語でのサポート]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする