MUS-UKT07SL オプティカルホイールマウス ナカバヤシ(旧:ロアス) 05731074

オプティカルホイールマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05731074 品番MUS-UKT07SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オプティカル3ボタン仕様マウス

幅(mm)58 シルバー 高さ(mm)35 質量(g)84 奥行(mm)107 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows98、me、2000、XP コネクタ形状USB 分解能(dpi)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする