保護キャップ付きA to CふわふわケーブルUCJ-SCS1M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ケーブル長(m)約1
内容量1個注文コード05731420品番UCJ-SCS1M
参考基準価格(税別)¥1,073販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

付属のやわらかプロテクターキャップで、使用しない時のコネクターを異物から保護するUSB Type-A to Type-Cケーブル。手にやさしく子どもでも扱いやすいソフトシリコンを採用し、やわらかく曲げに強い安心設計です。

ケーブル長(m)
約1
材質
シリコン(ケーブル、キャップ)、TPE(コネクター)
出力
最大15W(5V/3A)
コネクタ形状
USB Type-A(オス)/USB Type-C(オス)
対応機種
USB-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレットなどの機器
保証期間
6ヶ月
注意
※充電環境により供給される電力は異なります。
※使用する機器の必要最低電力を確認のうえ使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする