パッケージ
グリーンハウス
カテゴリー6 LANケーブル 爪折れ防止
GH-CB6DPA1-IV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ケーブル長(m)
1
1
2
3
5
10
色
アイボリー
アイボリー
オレンジ
ライトブルー
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05731596
品番
GH-CB6DPA1-IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
色
アイボリー
ケーブル長(m)
1
規格
CAT6
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
対応