曜日別特売
S100X225YAJ-D【ワケあり】 レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 05734317

 

S100X225YAJ-D【ワケあり】 レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 05734317
S100X225YAJ-D【ワケあり】 レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 05734317

レーザープリンタ用セルフラミネートラベル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(500枚)
色白
適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
内容量1セット(500枚)注文コード05734317品番S100X225YAJ-D【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。

商品状態
�����R����(���g�p�E�p�b�P�[�W�s��)
色
白
適合ケーブル(Φmm)
6.1~12.2
使用温度範囲(℃)
-54~107
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
475-4859
質量(g)
193
寸法A(mm)
25.4
列数
8
寸法B(mm)
57.2
寸法C(mm)
19.1
行数
4
貼付枚数(枚/シート)
16
ラベル数
500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75886282
2022-04-11
用途: 配線のラベリング作業
製造業

貼り付け性、信頼性は良好です。
使用数量が多いので、単価を安くしてほしい。

対象商品 : 75886282
2018-10-06
用途: ケーブルの行き先表示

これまで丸タグ等を使用していたのですが、ラミネートラベルを使うようになってスッキリとまとめられるようになり満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする